コレクト
情報カード B6 無地
(1件のレビュー)
サイズ
B6
材質
上質紙
寸法(mm)
182×128
タイプ
無地
紙厚(mm)
0.19
坪量(g/m
2
)
157
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24074155
C-601
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください