はりトル PRO

はりトル PRO - サンスター文具
(26件のレビュー)
シルバー仕様(除去針)10号、3号対応寸法(mm)W119×H53×D13質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084664S4765800
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24084664
2024-03-05
用途: 仕事先
山藤物産

以前は100均のを利用しておりましたが、あまり力が要らず、商品も丈夫な造りで安心して利用しております。

対象商品 : 24084664
2023-08-06
用途: ステープラーの針外し
不動産業

へら状の除針器よりも楽に早く除針できる。
紙の破損はある程度は免れないが、類似品にくらべて特に劣るようにも感じない。
価格は安価。複雑でしっかりした構造の道具なので、へら状のシンプルな構造の除針器と比較しても割安に思える。

対象商品 : 24084664
2023-02-13
用途: 機材からのホチキス針の取外し時
その他業種

紙ではなく、布からのホチキス針取外しに利用しています。シンプルな作りで針と布の間にスッと入り、とても取り外しやすいです。

対象商品 : 24084664
2022-08-09
用途: 資料の連続スキャニング時の 針外し
有限会社石川工作所

今までは 薄板のヘラ状のリムーバを まーこんなもんだろうと使用してました。
開封し 先端を注視しつつ握ってみたところ、どうみても 先端はかみ合ってません、大量生産品でこりゃねーわと 諦め気分で 閉じられた書類の針に 先端の三角をねじ込み 軽く握ってみたところ、
おぉ~~~~~~Σ(゚Д゚)スゲェ!!
おどろきです。感動しました。今までが何だったのか??
こうくるか?
先端の かみ合わせが ズレていることを理解できた瞬間です。
仕様には (除去針)10号、3号対応 とありますが、 弊社では11号でも問題なく使用できてます。

対象商品 : 24084664
2022-10-28
用途: 資料の装丁

比較的楽にホッチキスが外せるのは期待通りでした。針の下に差し込む部分が若干強度に不安があるかも。

対象商品 : 24084664
2020-09-18
用途: 資料のまとめ時

手頃な価格で簡単に針がとれる優れものでした。
ためしに事務所に1ケ購入しましたが今後 要望あればまた、購入しようと思います。

対象商品 : 24084664
2020-05-18
用途: イベント的作業の後片付けに良い
その他業種

ホチキス止めのたくさんの資料をシュレッダーで捨てる際に、最新ではないシュレッダーのためホチキスを外す必要がある。
これを使うと簡単にできる。
最近ではマスク本体に不織布を止めてるので、毎日外すのにも役に立つ。

対象商品 : 24084664
2020-04-10
用途: 不要書類のシュレッダ前にホッチキスの針抜きに使用

価格も安くシンプルな作りで使いやすい。他メーカーの物を使ったがこれが一番使いやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする