曜日別特売

A4ルーズリーフ 6mm罫

A4ルーズリーフ 6mm罫 - マルマン
(1件のレビュー)

さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
タテ線が引かれる3つの位置に目印をつけた罫設計。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズA4穴数30穴罫幅(mm)6行数43寸法(mm)縦297×横210枚数50横罫(メモリ入り)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24151164L1101
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24151164
2026-01-31
用途: 商品管理
株式会社伊藤食品卸売・小売業

線引してあって、助かる、縦線引くだけで、商品の仕入れ、在庫管理、出来るので良いね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする