18V Bluetoothスピーカー

18V Bluetoothスピーカー BLACK&DECKER

電動工具や園芸製品で使用されている18Vリチウムバッテリーが共用できるスピーカー。
ACアダプターを付属しているので、ご家庭のコンセントから直接電源を取り、使用することも可能です。
また、Bluetooth機能でモバイル機器とワイヤレスでの接続ができ、取っ手付きでサイズもコンパクトなので、DIY作業中やキャンプなどの様々なシーンで活用できます。
Bluetooth(R)とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、ブラック・アンド・デッカーはこれら商標を使用する許可を受けています。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.400~2.4835) スピーカーサイズ(mm)Φ88mm(8Ω)×1個 本体質量(kg)1.4 変調方式FHSS変調方式(Bluetooth Ver.2.1+EDR) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×125×145(バッテリー含む) プロファイルA2DP 接続スピーカー:Bluetooth/AUX(Φ3.5mm) 連続使用時間(時間)約3(1.5Ahバッテリー使用時) 最大出力(W)8 内容量1台
注意
※本体とACアダプターのみ、バッテリーと充電器は含まれておりません。バッテリーで使用する場合は、別途購入が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24185333 BDCSP18-JP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする