NOKクリューバー
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。
酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。
NSF H1に登録。
用途
食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。
適合範囲
コンプレッサー
タイプ
食品ライン用
使用温度範囲(℃)
-45~135
基油
合成炭化水素油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
33(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762602
PF1921-A21H3
1缶(20L)
20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26762618
PF1921-A01M4
1缶(200L)
200
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
110日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください