NOKクリューバー
PRIMIUM SUPER M93
高温でのオイルの蒸発が少ない。
残さの生成が少ない。
プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途
プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。
タイプ
テンター用
使用温度範囲(℃)
~250
基油
エステル油
動粘度(mm
2
/s)
300(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26762688
PF2954-A01E9
1缶(5L)
5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762697
PF2954-A01H6
1缶(20L)
20
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
26762706
PF2954-A01M1
1缶(200L)
200
オープン
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
110日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください