NOKクリューバー
ハンドルーブ L-7
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途
軸受、ボルトなどのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。
適合範囲
軸受、ボルトなどのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。
タイプ
組立て用
容量(mL)
300
使用温度範囲(℃)
-15~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×12缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763108
PR8852-A02Z5
300
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください