NOKクリューバー
HOTEMP 2000-SPRAY
高温・高粘着オイル。
用途
チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。
高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。
オートバイなどの高速回転するチェーン。
適合範囲
チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール
タイプ
ギヤ・チェーン用
容量(mL)
400
使用温度範囲(℃)
0~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(400mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763117
PR8878-A02Z9
400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください