メール便ダンボール ゆうパケット用

メール便ダンボール ゆうパケット用 アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

トラスコ品番784-3437 タイプゆうパケット用 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)335×229×30 紙質FF 内容量1セット(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
3辺合計(cm)
底面サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24231603 M-D612×450Y 59.4 A4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24231603
2020-06-10
用途:
オークション商品の発送
卸売・小売業

今までオークションで買っていたものより少々大きいが、しょっと薄いなという感じがした。でも、それほど重さのないクリックポスト発送用なら問題ないと思う。またリピートしたい。

対象商品:
24231603
2019-04-07
用途:
商品発送、
pickersjpn 様 (卸売・小売業)

ダンボールではないので商品サイズが大きいとすぐ膨らみます。強度も?ちょっと使いがってがいまいちでした。

2人が参考にしています
対象商品:
24231603
2018-02-10
用途:
商品の梱包。
ソーシャルサービス有限会社 様 (サービス業)

サイズはちょうどいいのだが、ジッパーがの強度が弱い感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする