曜日別特売

RV BOX

RV BOX - アイリスオーヤマ

移動可能な仕切り板が付いています。カー&レジャー用品を上手に収納できます。

仕様
仕切り板:1枚
色
カーキ/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232032900F900×400×155
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24232032900F79420506RV900F900F RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー アイリスオーヤマ 79420506RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレーアイリスオーヤマ1個
¥3,698
税込¥4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする