PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース
レシプロソーや長めのビットの収納に便利
取り外し可能な仕切り付き
透明な蓋つきで中が見えやすい、傷つけない
裏側にもレシプロソーを一枚収納可能なクリップ付き(12”推奨)
付属品:仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mm ボルト×2、六角棒スパナ×1
- 付属品
- 仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mmボルト×2、六角棒スパナ×1
- 質量(kg)
- 0.43
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 91×292×91
- 耐荷重(kg)
- 11
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ



























![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)




