曜日別特売

プチノイ・50 ハンドル付 ホワイト 3.4L F2574H

プチノイ・50 ハンドル付 ホワイト 3.4L F2574H - 不動技研

ロック付きのフタで持ち運び時も安心です。
本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)
350ml缶が6本入るサイズ感です。

材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
3.4
寸法(cm)
17×25.7×14.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872721F2574H
オープン
¥569
¥626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする