曜日別特売

PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L)

PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) - ミルウォーキーツール

耐衝撃に優れたポリマー製ボディ
耐荷重 68kg (壁面取り付け時)
金属補強されたマウンティングトラック
クイックアライメントタブにより複数のプレートと接続可能
旧モデルよりも少ない数のネジで固定が可能に
PACKOUT(TM)モジュラーシステムに組み込み可能

質量(kg)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
508×781×30
耐荷重(kg)
68(壁面取り付け時)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434860648-22-8497
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする