曜日別特売

RV BOX

RV BOX - アイリスオーヤマ

ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。

色
グレー/
ダークグリーン
仕様
仕切り板:1枚
トラスコ品番
390-0762
質量(kg)
3.35
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
30
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
240
有効内寸法・幅(mm)
830
内容量
1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232048900D900×400×280
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24232048900D79420524RV900D900D RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ 79420524RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーンアイリスオーヤマ1個
¥4,398
税込¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする