RV BOX
車のサブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。カー&レジャー用品をまるごと収納できます。
- 質量(kg)
- 2
- 色
- カーキ/ブラック
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 耐荷重(kg)
- 30
- 外寸法・幅(mm)
- 770
- 外寸法・高さ(mm)
- 155
- 外寸法・奥行(mm)
- 320
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 235
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 132
- 有効内寸法・幅(mm)
- 710
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24232118 | 770F | 79420497 | RV770F | ![]() | RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)



