パワーヘッドスティッククリーナー

パワーヘッドスティッククリーナー アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

サイクロン&パワーヘッドで確かな吸引力のスティッククリーナーです。自走式のパワーヘッド搭載でモーターがブラシを高速回転しゴミをしっかりかきだし吸引します。ブラシの回転でヘッドの動きをアシストするので軽い操作で掃除ができます。ハンディとしても使えるので、階段・ソファー・棚などの掃除もできます。ノズルも本体に固定できコンパクトにまとまるので、狭い収納スペースにも収納できます。紙パックが不要なダストカップなので、ゴミ捨てが簡単です。いつも清潔、汚れたら水洗いができるダストカップです。

電源(V)AC100(50/60Hz共用) 集塵容量(L)約0.35 吸込仕事率(W)60 コード長さ(m)約4.8 質量(kg)3.0 仕様自走式パワーヘッド搭載、ハンディとしても使える セット内容掃除機本体、フロアヘッド(1個)、すきまノズル(1個)、小型ブラシ(1個)、延長パイプ(1本)、スポンジフィルター/排気フィルター(各1個本体セット済み)、ストラップ(1本)、取扱説明書 材質ABS樹脂、スチール レッド タイプ吸引方法/サイクロン方式 消費電力(W)600 保証期間お買い上げ日より1年間 内容量1台
注意
※集塵容量はヘッドを付けずに吸込んで測定した数値。JIS規格で定められている吸込力の目安で最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24232468 IC-SM1-R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24232468
2020-10-23
用途:
電気設備点検時の清掃
小林電気管理事務所 様 (サービス業)

吸引力は良い。
チョット音が大きいが、作業用なのでコスパ満足してます。

対象商品:
24232468
2019-08-29
用途:
事務所内の清掃

軽量で扱いやすく作りもしっかりしており、コストパフォーマンスはかなり高いと感じました。ただ希望を言えば、配線コードがもう少し長ければ完璧です。

対象商品:
24232468
2019-06-20
用途:
研究室とディープフリーザーフィルターの掃除に使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

コストパフォーマンスは最高です。充電式でないところも気に入っています。

対象商品:
24232468
2020-02-22
用途:
清掃
サービス業

使用中にすぐに熱を持って止まってしまう。長時間使えない。
音の割には吸塵力が弱い。

対象商品:
24232468
2019-03-01
用途:
一般清掃
サービス業

掃除機の機能としては、値段の割に十分だと思います。

ただ、接続部分の取り外しの際の、ボタンが硬いのが気になります。

使ってる内にもう少し押しやすくなると良いのですが。。

対象商品:
24232468
2019-07-22
用途:
作業室内の掃除
日本キム株式会社 様 (製造業)

吸引力は、問題ないが
電源のコードが短いので掃除しづらい、コードの
巻き取り機能がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする