シャンデリア E17 25W

シャンデリア E17 25W - ELPAシャンデリア E17 25W - ELPAシャンデリア E17 25W - ELPAシャンデリア E17 25W - ELPA
(1件のレビュー)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24258727G-65NH(W)ホワイト
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
24258736G-65NH(C)クリア
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24258736
2017-10-22
用途: ステンドグラスのスタンドに使用します。
Glass in

このタイプの電球はホームセンターにも無いことが多いので助かります。
ステンドグラスはLEDでは硝子の色が変わってしまい情緒が損なわれるので、将来的には不安がありますがまだ白色球を使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする