電話機用充電池

電話機用充電池 ELPA
(4件のレビュー)

安全装置内蔵

適合機種メーカーシャープ:M-224 適合機種シャープ:M-224 同等品 定格電圧(V)2.4 定格容量500mAh バッテリー容量(mAh)500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24259822 THB-103
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24259822
2021-08-12
用途:
劣化した充電池の交換
その他業種

子機2台の充電池の能力が低下したため購入しました。型式が明確に表示されていたので安心して購入出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
24259822
2020-12-21
用途:
事務所の電話機用
製造業

今までは、事務用品の会社に頼んでいましたが、ネットで頼むと価格も安価で納品も早いです。助かってます。
従業員もいらいの時は、他社と比較してから注文するようになってきました。いい傾向にあります。

対象商品:
24259822
2017-12-21
用途:
電話用
株式会社ホテル白河 様 (サービス業)

どこにも売ってなかったので、諦めていました。。。モノタロウって凄いですね!

対象商品:
24259822
2017-08-31
用途:
電話機のバッテリー

機種にあったバッテリーがなかなか売っておらず
ここにあったので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする