曜日別特売

スポーツ用ヘッドホン

スポーツ用ヘッドホン - ELPA

防雨(IPX5)仕様ですので、雨や汗を気にせず使用できます。
外れにくいネックバンド式ですので、スポーツやトレーニングに最適です。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。

コード長さ(m)約1.2(U字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)質量(g)約23(コード含む)接続方式Φ3.5mmストレートステレオミニプラグプラグ(mm)Φ3.5(ストレートステレオミニプラグ)再生周波数帯域(Hz)20~20000色(本体)ブラック×ブルー防水仕様IP×5直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)112イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260032RD-WS01(BK)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする