電話機用充電池
ニッケル水素電池採用。安全装置内蔵。
定格電圧(V)2.4
適合機種メーカーパイオニア:TF-BT20、 ユニデン:BT-862同等品
定格容量700mAh
バッテリー容量(mAh)700
適合純正電池型番TF-BT20、BT-862
内容量1個
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24260127 | THB-152 | 22574152 | TSA-220 |
![]() |
大容量長持ち電話機用充電池 | ELPA | 1個 | ¥1,899 税込¥2,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |