マルチリモコンプラス
1つのリモコンで3台の機器を操作できるマルチリモコン
オーディオや照明など、他のリモコン信号をABCボタンに簡単に記憶できる学習機能付 ※学習機能は3ボタンのみ
お子様の誤操作を防止するチャイルドロック付
送信を確認できるキー操作音(キー操作音はON/OFF設定可能)
握りやすいフォルムと見やすいボタンデザイン
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、マスプロ、NEC、富士通ゼネラル、アトランタ(SA)、愛知電子、住友電工、Bn-mux、Wintersat、アイワ
質量(g)約92(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)195×55×24
動作距離(m)約7
内容量1個
注意
※電池寿命は、使用頻度により異なります。※使用機器や部屋の条件により異なります。
※適合メーカーに該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
テレビ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24261676 | RC-TV007UDL | 62819830 | RC-TVRK001 |
![]() |
抗菌レコーダーテレビリモコン | ELPA | 1台 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24261676
2019-08-29
- 用途:
- テレビの操作
建設業・工事業
リモコンのメーカー設定について、4つ程度の設定があり、一つづつ試しながら設定する必要があることと、結局最適なものなのかは不明なまま。機種との対応表があれば良い。リモコンとしては十分であるが、ボタンを押した時の音は好みが分かれそう。