マルチリモコン
1つのリモコンで3台の機器を操作できるマルチリモコン
お子様の誤操作を防止するチャイルドロック付
送信を確認できるキー操作音(キー操作音はON/OFF設定可能)
握りやすいフォルムと見やすいボタンデザイン
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、マスプロ、NEC、富士通ゼネラル、アトランタ(SA)、愛知電子、住友電工、Bn-mux、Wintersat、アイワ
質量(g)約92(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)195×55×24
動作距離(m)約7
内容量1個
注意
※電池寿命は、使用頻度により異なります。※使用機器や部屋の条件により異なります。
テレビ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24261685
2022-01-11
- 用途:
- テレビのチャンネル切り替え
ウインドウエブ システムズ 様
かなり古い日立のテレビにパナソニックのブルーレイディスクプレイヤーを接続してBD用コントローラーで入力およびチャンネル切り替えをしていました。コントローラーの動きが悪くなったのでマルチリモコンを購入しましたが。多くのメーカーの機種に対応するように作られているのでボタンが多く操作も複雑で設定と使い慣れるまでにかなり時間がかかりました。もう少しシンプルにできていればもっと使いやすいと思います。