LEDナイトライト明暗
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。
発行面全体がほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
1日8時間使用して電気代は1ヶ月約4円とお得です。 ※電気代は、単価22円/kWh(税込)にて計算
消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯、約10lxで消灯
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24262954 | PM-L103(AM) | 33681166 | PM-L104 |
![]() |
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 | ELPA | 1個 | ¥969 税込¥1,066 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |