ELPA
S型ミニE17Cロング
長寿命タイプ
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)
58
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニ球
バルブ径(Φmm)
35
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263234
G-L8025H(C)
5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
24263225
G-L8026H(C)
10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください