ELPA
ミニボール球 Cロング
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
全6種類を絞り込む
口金
E12
E17
E26
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
型番
バルブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263295
G-L82H(C)
72
10
E17
G5010W
50
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24263252
G-L84H(C)
72
10
E26
G5010W
50
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24263313
G-L804H(C)
72
5
E17
G505W
50
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
24263277
G-L806H(C)
72
5
E26
G505W
50
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24263453
G-L8020H(C)
46
10
E12
G3010W
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24263435
G-L8021H(C)
49
5
E17
G305W
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください