ミニボール球G30ロング

ミニボール球G30ロング - ELPAミニボール球G30ロング - ELPAミニボール球G30ロング - ELPAミニボール球G30ロング - ELPA

ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263444G-L8020H(W)4610E12
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
24263426G-L8021H(W)495E17
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
24263408G-L8022H(W)4910E17
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする