ELPA
ミニボール球G3010WE17Cロング
ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
49
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263417
G-L8022H(C)
E17
クリア
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください