ELPA
ナツメ球E12ロング
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)
48
色
ホワイト
定格電圧(V)
110
口金
E12
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263548
G-L10B(W)
5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
24263523
G-L14H(W)
10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください