ELPA
ナツメ球ロング
(1件のレビュー)
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)
48
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263557
G-L10H(C)
E12
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
24263532
G-L14H(C)
E12
10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
24263514
G-L123H(C)
E17
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください