曜日別特売

JDR110V50WLW/KUV-H

JDR110V50WLW/KUV-H - ELPA

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。

口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264336G-273H
オープン
3,418
3,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする