曜日別特売

JDR110VW/K-2P

JDR110VW/K-2P - ELPAJDR110VW/K-2P - ELPA

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。

全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264476G-167NH-2P4050W形(メーカー比)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24264363G-169NH-2P6575形(メーカー比)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする