ELPA
JDR110VLM/K-2P
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264494
G-166NH-2P
40
50W形(メーカー比)
オープン
¥
6,268
¥
6,895
(税込)
当日出荷
24264388
G-168NH-2P
65
75W形(メーカー比)
オープン
¥
6,268
¥
6,895
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください