曜日別特売

JRハロゲンランプ スーパーライン

JRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティング

スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264564JR12V50WLN/K/EZーH
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする