曜日別特売

LANケーブル CAT6A

LANケーブル CAT6A - ELPALANケーブル CAT6A - ELPALANケーブル CAT6A - ELPALANケーブル CAT6A - ELPALANケーブル CAT6A - ELPALANケーブル CAT6A - ELPA
(1件のレビュー)

FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6a準拠

仕様8極8芯用ケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A(準拠)内容量1個
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264853LAN-A620(W)CAT6A20ありホワイト
オープン
3,228
3,551(税込)
当日出荷
24264862LAN-A615(W)CAT6A15ありホワイト
オープン
2,847
3,132(税込)
当日出荷
24264878LAN-A610(W)CAT6A10ありホワイト
オープン
2,087
2,296(税込)
当日出荷
24264887LAN-A605(W)CAT6A5ありホワイト
オープン
1,044
1,148(税込)
当日出荷
24264896LAN-A603(W)CAT6A3ありホワイト
オープン
749
824(税込)
当日出荷
24264905LAN-A602(W)CAT6A2ありホワイト
オープン
636
700(税込)
当日出荷
24264914LAN-A601(W)CAT6A1ありホワイト
オープン
522
574(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264887
2025-11-02
用途: オフィスの事務作業
製造業

Wi-Fiルーターを最適な場所に設置するために長いLANケーブルが必要になって購入しました。
5aからの交換で通信速度が早くなった様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする