ELPA
CAT6フラット20
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠
仕様
8極8芯用
ケーブルタイプ
フラット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266865
LAN-FT1200(W)
CAT6
20
あり
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください