ELPA
CAT6LANクロス
ADSL・CATV・PC to PC対応
カテゴリ6準拠
仕様
8極8芯用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266892
LAN-X1010(W)
CAT6
1
6
あり
ホワイト
あり
クロス結線
より線
屋外非対応
POE非対応
オープン
¥
607
¥
668
(税込)
当日出荷
24266883
LAN-X1030(W)
CAT6
3
6
あり
ホワイト
あり
クロス結線
より線
屋外非対応
POE非対応
オープン
取扱い終了
代替品有
24266874
LAN-X1050(W)
カテゴリ6
5
-
あり
ホワイト
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください