ELPA
CAT6フラット
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠
仕様
8極8芯用
ケーブルタイプ
フラット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267188
LAN-FT1150(W)
CAT6
15
あり
ホワイト
オープン
¥
3,132
¥
3,445
(税込)
翌々日出荷
24267206
LAN-FT1100(W)
CAT6
10
あり
ホワイト
オープン
¥
2,469
¥
2,716
(税込)
翌々日出荷
24267224
LAN-FT1050(W)
CAT6
5
あり
ホワイト
オープン
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
翌々日出荷
24267242
LAN-FT1030(W)
CAT6
3
あり
ホワイト
オープン
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
翌々日出荷
24267267
LAN-FT1020(W)
CAT6
2
あり
ホワイト
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
翌々日出荷
24267312
LAN-FT1010(W)
CAT6
1
あり
ホワイト
オープン
¥
836
¥
920
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください