CAT6LAN

CAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPACAT6LAN - ELPA
(1件のレビュー)

FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠

仕様8極8芯用ケーブルスタンダード内容量1個
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24267337LAN-1200(BL)CAT6206ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
2,563
2,819(税込)
当日出荷
24267355LAN-1150(BL)CAT6156ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
1,993
2,192(税込)
4日以内出荷
24267364LAN-1100(BL)CAT6106ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
1,612
1,773(税込)
翌々日出荷
24267382LAN-1050(BL)CAT656ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
1,043
1,147(税込)
翌々日出荷
24267477LAN-1030(BL)CAT636ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
740
814(税込)
翌々日出荷
24267495LAN-1020(BL)CAT626ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
693
762(税込)
翌々日出荷
24267513LAN-1010(BL)CAT616ありブルーありストレート結線より線屋外非対応POE非対応
オープン
561
617(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24267337
2021-10-28
用途: イベント時のLAN配線
Wells運輸・通信業

常設するのではなく、数日のイベント開催時に会場でLAN配線を行うために購入しました。
まずコネクタが非常に固く、一度ハブに差し込んでしまうと再度引き抜くのが大変です。数度抜き差しすることで徐々に改善しますが、接続側機器を傷めないか非常に不安になってしまいます。
また、曲げ耐性が弱いように感じられます。少々タイトな角度で差し込んだシーンがあったのですが、内部で断線してしまったようで1回も利用できないまま破棄してしまうケースがありました。他社製ケーブルでは問題が起きなかったため、品質の面で改善要に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする