ELPA
サイン球 5W
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
全長(mm)
83
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267958
G-301H(W)
ホワイト
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
24267976
G-301H(C)
クリア
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
24267915
G-301H(Y)
イエロー
オープン
取扱い終了
24267933
G-301H(R)
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください