ELPA
スペース球
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格寿命(時間)
約1000
電球形状
スペース球
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
定格消費電力(W)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268012
G-7006H
76
10
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
24267994
G-7007H
93
40
24
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください