ELPA
ミニボール 60W
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
色
クリア
定格電圧(V)
100/110
定格消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
約2000
電球形状
ミニボール球
バルブ径(Φmm)
50
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268292
G-805H(C)
E17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
24268125
G-807H(C)
E26
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください