ELPA
シャンデリア 60W
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
色
ホワイト
定格電圧(V)
100/110
定格消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
シャンデリア球
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口金
バルブ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268904
G-62H(W)
100
E26
37
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
24268965
G-67H(W)
97
E17
32
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください