E14S型ミニ40W

E14S型ミニ40W - ELPAE14S型ミニ40W - ELPAE14S型ミニ40W - ELPA
(2件のレビュー)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。

口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270794G-202H(C)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270794
2023-08-27
用途: 店舗照明
munakata cuisine ishida飲食業

近くのお店に取り扱いが無いので助かります。
配送時破損した電球の対応も早くとても助かりました。

対象商品 : 24270794
2021-10-31
用途: 外国製のランプの替え電球として
マンサクモデルナ飲食業

家電量販店でもお取り寄せでないと購入できないので、とてもありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする