耐震球150W(C)
耐震電球
耐震性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
全長(mm)98
色クリア
定格電圧(V)110
口金E26
定格消費電力(W)20
定格寿命(時間)約2000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)55
電球の種類耐震電球
内容量1個
白熱電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24270882 | EVP110V150W-C | 24260048 | EVP110V150WPS75C |
![]() |
耐震球150W | ELPA | 1個 | ¥417 税込¥459 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |