ライティング
美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。
天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
3mのコード付きですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。
くるっと回してカチッとつけられます。
レール上を自由に移動できます。
1つのレールにたくさん付けられます
色アイボリー
付属品木ネジ
コード長さ(m)3
定格容量(W)1500まで
内容量1個