ELPA ELPAの 照明 ELPAの 電球 ELPAの 白熱電球 小パネル球 5P 小パネル球 5P 注文コード まとめて買えるからお得。 小パネル球。 主に機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。 表示用・信号用などに最適。 電球の種類白熱電球 電球形状小パネル球 色クリア 定格寿命(時間)約2000 内容量1パック(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-30-5PH G-3101-5PH 口金 選択解除 E10E12 定格消費電力(W) 選択解除 1.33.3 定格電圧(V) 選択解除 12/0.11A30/0.11A 全長(mm) 選択解除 2833 バルブ径(Φmm) 選択解除 1013 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24271293 G-3101-5PH E12 3.3 30/0.11A 33 13 オープン ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 取扱い終了 24271302 G-30-5PH E10 1.3 12/0.11A 28 10 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 配電盤表示電球 ELPA 税込¥164 ¥149 (15) 小パネル球 ELPA 税込¥230 ¥209 (8) 表示灯球 ELPA 税込¥186 ¥169 (2) バスケットへ パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V KOITO 税込¥1,066~ ¥969~ (6) 中パネル球 ELPA 税込¥175 ¥159 (2) パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO 税込¥824~ ¥749~ (9) 白熱ランプ 富士電機 税込¥186 ¥169 (2) パネル、メーター用電球 6V STANLEY(スタンレー電気) 税込¥945~ ¥859~ (20) 電球 パトライト(PATLITE) 税込¥1,749~ ¥1,590~ (9) 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE10シリーズ ユーボン 税込¥3,509~ ¥3,190~ (1) 電球(白熱球) モノタロウ 税込¥153 ¥139 (10) バスケットへ 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 税込¥1,463 ¥1,330 (1) バスケットへ 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 TE13シリーズ ユーボン 税込¥3,509~ ¥3,190~ (1) パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO 税込¥945 ¥859 (2) バスケットへ LED電球 アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥200 ¥182 (28) バスケットへ 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ 税込¥1,309 ¥1,190 (1) バスケットへ 24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ 税込¥1,375 ¥1,250 バスケットへ 小パネル110V ELPA 税込¥439 ¥399 バスケットへ 表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ ユーボン 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ 税込¥1,496 ¥1,360 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球パネル球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品