曜日別特売

火災報知機用電球

火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA火災報知機用電球 - ELPA
(5件のレビュー)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。

口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24271433G-1443H5220
オープン
329
362(税込)
当日出荷
24271442G-1442H530
オープン
169
186(税込)
当日出荷
24271458G-1441H230
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: ぼんほり内の照明電球が切れた時の交換
三浦電器卸売・小売業

お寺さんの開山堂内にある各だん家のボンボリ内の電球としての注文で、以前にも予備として数を多く注文し購入した事があり、今回も注文ができたので助かりました。

2025-11-07
用途: 施設管理(非常用電球取替)
サービス業

1個づつ包装されていて、使いやすかった。特に改善するところはありません。

2025-05-27
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

30V5W電球がなかなか置いている所がなくたすかる。

対象商品 : 24271442
2023-11-23
用途: 交換作業
有限会社雷電鮨飲食業

ホームセンターを、これであちこち探さなくてもよくなります。

対象商品 : 24271458
2023-05-11
用途: 賃貸管理
株式会社Happyパスポート不動産業

他店には取り扱いがなくたすかりました。配送も早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする