ELPA
小丸球
(1件のレビュー)
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類
白熱電球
電球形状
小丸球
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
バルブ径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24271494
G-1282H
E17
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24271503
G-1281H
E17
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
24271512
G-1261H
E12
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください