ELPA
トウミョウダイ
ナツメ球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
50
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272133
G-500H(C)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください