ELPA
ちょうちん用電球
催事、祭りに最適
ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
40
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
25
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272203
G-16H(C)
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください